Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 420.0013 CONNECT LINE 5xCEE7/3 1xSchalter Strom 2m Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 420.0013 Verlängerungskabel 2 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann 420.0013 Verlängerungskabel 2 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann 420.0013 Verlängerungskabel 2 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-4209894
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     420.0013
EAN/GTIN:
     4016514073054
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
CONNECT LINE Steckdosenleiste Kunststoff schwarz 5xSchutzkontaktdosen 35° schwarz mit Schalter, wiederanschließbar, 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz, mit Schutzkontakt Winkelstecker, mit BACHMANN Logo, inkl. Haltewinkel
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Deckel:
false
Überspannungsschutz:
false
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
5
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Länge der Zuleitung:
2 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
FI-Schalter:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,87*
€ 30,02*
Frei Haus
ab € 22,99*
€ 30,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 23,39*
€ 30,96*
€ 4,00*
ab € 23,61*
€ 31,47*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,68*
€ 37,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.