Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4219275 Herst.-Nr.: 89006 EAN/GTIN: 4024941205399 |
| |
|
| | |
| VARIABOX, Norm: DIN EN 61439-2, Schutzart: IP44, Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Gerätefarbe: Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gerätehöhe: 130 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm, RDF-Faktor: 1, InA: 16, Bestückung: 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau, Absicherung/Schutzmaßnahme: keine, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25 unten 1 x Reihenklemme 5x6 mm² Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0 m | Höhe: | 130 mm | Breite: | 230 mm | Tiefe: | 145 mm | Farbe: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP44 | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: | 0 | Art des Netzanschlusses: | sonstige | Handhabung: | Wandmontage | Militärausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,92* | € 138,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 120,34* | € 147,56* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,28* | € 154,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 127,22* | € 158,98* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 148,90* | € 181,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|