Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck AKE HDMI 2m Endgeräte- Anschlusskabel sw 21810002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 21810002 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Rutenbeck 21810002 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-4230986
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     21810002
EAN/GTIN:
     4043921661130
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
HDMI-Endgeräte-Anschlusskabel, (Stecker/Stecker), 2 m, schwarz; - Brandverhalten: UL 94 VW-1; - anschlussfertig; - geschirmt, vergoldete Kontakte; - hochflexibles Mantelmaterial, schwarz; - Kabeldurchmesser 8 mm; - Biegeradius: 90°; - HDMI-High Speed mit Ethernet-Kabelstandard; - HDMI-Standard: 2.0; - Datenrate bis zu 18 Gbit/s; - Video: 4K / 60 Hz, Bildformat 21:9 (2,0 - 7,5 m); - Video: 4K / 30 Hz, Bildformat 21:9 (10 m); - Audio: 32 Kanäle, 1536 kHz; - Betriebstemperatur: 0° C bis 60° C
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 6,76*
1
€ 5,00*
ab € 4,70*
€ 6,79*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,26*
€ 7,66*
1
€ 3,90*
ab € 5,33*
€ 7,66*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,50*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,45*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.