Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes S760CL-W 75x80cm Alu-Reflektor Classic-Line weiß 790512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes S760CL-W 75x80cm Alu-Reflektor Classic-Line weiß 790512
Artikel-Nr.:
     986-4232661
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S760CL-W
EAN/GTIN:
     8424450174067
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Alu-Reflektor komplett ohne Kunststoff !!! Nicht rostend, Reflektor abnehmbar, Kabeldurchführung am Feedarm, Feedarm mit Öffnung "Antischnee", Guss-Feedhalter, Rückenteil und Feedarm komplett in Reflektorfarbe lackiert. Verpackungsmaße LxHxT 79x93x17
Weitere Informationen:
Verstärkung:
38,2 dB
Farbe:
weiß
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Werkstoff Spiegel:
Aluminium
Mit Masthalterung:
true
Mit Systemhalterung:
true
Multifeedtauglich:
true
Tragarm komplett vormontiert:
true
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff Halterung:
Stahl
Durchmesser/Kantenlänge:
75 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.