Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes S760CL-Z 75x80cm Alu-Reflektor Classic-Line ziegelrot 790513


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes S760CL-Z Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Rot
Televes S760CL-Z Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     986-4232662
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S760CL-Z
EAN/GTIN:
     8424450174074
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Alu-Reflektor komplett ohne Kunststoff !!! Nicht rostend, Reflektor abnehmbar, Kabeldurchführung am Feedarm, Feedarm mit Öffnung "Antischnee", Guss-Feedhalter, Rückenteil und Feedarm komplett in Reflektorfarbe lackiert. Verpackungsmaße LxHxT 79x93x17
Weitere Informationen:
Verstärkung:
38,2 dB
Farbe:
rot
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Werkstoff Spiegel:
Aluminium
Mit Masthalterung:
true
Mit Systemhalterung:
true
Multifeedtauglich:
true
Tragarm komplett vormontiert:
true
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff Halterung:
Stahl
Durchmesser/Kantenlänge:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 84,31*
€ 105,93*
€ 5,00*
ab € 88,10*
€ 110,47*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 92,02*
€ 115,15*
€ 5,95*
ab € 95,29*
€ 119,05*
Lager 986
13
€ 6,50*
ab € 115,71*
€ 142,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.