Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAX KOKA 110 A+ PVC 250m 7mm Spule weiß Koaxialkabel 151612


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot, Weiß
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot, Weiß
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot, Weiß
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-4263333
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     151612
EAN/GTIN:
     5702661516122
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
PVC, weiß, 250m Plastikspule
Weitere Informationen:
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Zell-PE
Bewehrung:
false
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
weiß
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Außendurchmesser ca.:
6,8 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Innenleiter-Durchmesser:
1,02 mm
Außenleiter-Durchmesser:
4,6 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 196,715*
€ 237,855*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 206,315*
€ 248,515*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 252,44*
€ 297,32*
Lager 986
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 286,09*
€ 336,05*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,05*
€ 399,8995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 334,26*
€ 397,7694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 322,09*
€ 383,2871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,49*
€ 371,8631
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 286,09*
€ 340,4471
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 1,14436* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.