Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 61 525 FL Universalklemme 5x0,2-2,5 transparent starr-flexible 2054458


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalklemme 5 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent
Universalklemme 5 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent
Universalklemme 5 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent
Artikel-Nr.:
     986-4279183
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054458
EAN/GTIN:
     4012196334667
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Geprüft nach EN 60998 Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise flexibel, mehrdrähtig oder starr sein. Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden. Zum Herausziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos herausziehen. Nennquerschnitt: 5 x 0,2 - 2,5 mm² mehrdrähtige-/ eindrähtige Leiter Nennspannung 450 V Nennstrom 24 A Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm) Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der Klemme Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
450 V
Farbe:
gelb
Anzahl der Klemmstellen:
5
Mit Betätigungshebeln:
true
Geeignet für Massivleiter:
true
Geeignet für flexible Leiter:
true
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,36*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4398*
€ 0,6098*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4487*
€ 0,6299*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4843*
€ 0,6743*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,2766*
€ 1,6566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6566*
€ 1,97135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5766*
€ 1,87615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4366*
€ 1,70955
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4066*
€ 1,67385
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,2766*
€ 1,51915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.