Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39.70.7.024.9024 Koppelrelais 2A 24VDC MasterInput Push-In SSR 1S 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-4280051
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     397070249024
EAN/GTIN:
     8012823390284
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
MasterINPUT schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-Klemmen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 6 A 24 V DC, zum vorteilhaften Anschließen von Sensoren an den SPS-Eingang, LED-Anzeige, Klemmen A2 , BB und 13+ sind brückbar, Spulenspannung 24 V DC
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 20,40*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 18,29*
€ 20,46*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,17*
€ 20,62*
10
Frei Haus
ab € 18,653*
€ 21,003*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 25,41*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 280,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 13,00*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.