Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg WKE 405 LSA Kabelabzweigkasten 200x200x110 86240501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigkasten, orange, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 450V AC, halogenfrei
Abzweigkasten, orange, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 450V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-4280559
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     86240501
EAN/GTIN:
     4013902409259
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, Ui=450 V AC, M25, (4 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit zeitsparender (löt-, schraub- und abisolierfreier) Anschlusstechnik für Kabel mit Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, orange, Verbindungskasten bestückt mit zwei LSA-Plus-Anschlussleisten, jeweils für 10 Doppeladern (2 x 10 DA), die LSA-Plus-Kontakte sind für Massivleiter mit 0,4-0,8mm Durchmesser und einem Isolierungsaußendurchmesser von 0,7 -1,6mm geeignet.
Abmessungen: 200 x 200 x 110mm
Beigefügtes Zubehör: 4 Kabelverschraubungen M25, Dichtbereich 9-19mm, Dübelset ø 6mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
110 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
450 V
Farbe:
orange
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
E 30
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
Schraubklemme
Plombierbar:
false
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
4
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 163,60*
€ 195,24*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 175,19*
€ 207,24*
Frei Haus
ab € 176,22*
€ 209,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,41*
€ 214,64*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 245,2677*
€ 290,1377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,1377*
€ 345,26386
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,3377*
€ 340,74186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,6877*
€ 328,06836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,4677*
€ 317,09656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,2677*
€ 291,86856
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
86040001
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.