Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4286150 Herst.-Nr.: MH2026 EAN/GTIN: 4012740858335 |
| |
|
| | |
| Trennwand aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LH Höhe 60mm.Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | Einzel | Länge: | 2000 mm | Höhe: | 60 mm | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Befestigungsart: | steckbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 9,71* | € 13,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,97* | € 14,25* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,51* | € 15,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,30* | € 16,13* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 13,08* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,54* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|