Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix G-INS-PG9-S68N-PNES-GY 1411141 Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-4286785
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411141
EAN/GTIN:
     4046356922760
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg9, Farbe: silbergrau RAL 7001
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Sechskant Eckmaß:
21,6 mm
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,37*
€ 0,63*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,382*
€ 0,652*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,38*
€ 0,67*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,68*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,59*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411222
ab € 0,126*
Zubehör
Phoenix Contact
1400254
ab € 0,779*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.