Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S 1411190 Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-4286828
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411190
EAN/GTIN:
     4046356923217
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 16 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Sechskant Eckmaß:
30 mm
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 6,67*
€ 8,96*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,77*
€ 9,01*
5
€ 5,00*
ab € 6,956*
€ 9,296*
5
€ 5,95*
ab € 7,04*
€ 9,38*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 10,46*
€ 13,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411270
ab € 0,6974*
Zubehör
Phoenix Contact
1400270
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.