Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4294067 Herst.-Nr.: 6AV66130AA513CU8 EAN/GTIN: 4025515737759 |
| |
|
| | |
| WinCC flexible 2008 Compact/Standard/Advanced Update 2008, 2008 SP1/SP2/SP3 --> 2008 SP5, Datenträger ohne Lizenz, Nutzung nur in Verbindung mit gültiger Lizenz, ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows10 Prof/Enterprise (64) ******************************* Inhalt: 1x DVD Vorgänger zu WinCC (TIA Portal). Weitere Informationen: | | Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 1,6 GHz | Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: | 1000 Mbyte | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false | Mit Programmierschnittstellen: | true | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: | true | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: | false | Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | false | Geeignet für Web-Clients: | false | SCADA-Funktionalität: | false | Alarm-Management: | true | Trend-Darstellung: | true | Onlineprojektierung möglich: | false | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true | Sprachumschaltung möglich: | true | Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen: | 32 | Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen: | 6 | Mit Skriptsprache Visual Basic: | true | Mit sonstiger Skriptsprache: | false | Objektbausteinbibliothek: | integriert | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,80* | € 45,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,20* | € 46,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,63* | € 50,01* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,86* | € 50,01* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 51,13* | € 66,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|