Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TC141-NDT Detektierbare Befestigungs sockel Auflagesattel schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4310859
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009660R0010
EAN/GTIN:
     5415022188301
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Der detektierbare Befestigungssockel ist durch Metalldetektoren und Röntgengeräte erkennbar. Zudem vereinfacht die blaue Farbe die visuelle Erkennung. Daher eignet sich diese Baureihe besonders für Anwendungen wie z.B. in der Lebensmittel- und der pharmazeutischen Industrie. Der detektierbare Sockel ist in mehreren Variationen erhältlich. So kann er als Flachprofil-Sockel, als Sockel zur Schraubmontage, als Sockel mit Auflagesattel und als Sockel mit 2 und 4 Eingängen erworben werden. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Länge:
17 mm
Höhe:
8,4 mm
Breite:
11,1 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3,8 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,95*
ab € 0,42439*
€ 0,51439*
18 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,4422*
€ 0,5432*
8 Tage
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 0,4584*
€ 0,5484*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,5246*
€ 0,6246*
Lager 986
unbekannt
500
€ 6,50*
ab € 0,5867*
€ 0,6967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,6967*
€ 0,82907
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6767*
€ 0,80527
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5867*
€ 0,69817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 348,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.