Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland BAS BUP 16 2,5 50 AG Buchseneins atz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland BAS BUP 16 2,5 50 AG Buchseneins atz
Artikel-Nr.:
     986-4314113
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.405.1653.0
EAN/GTIN:
     4049088257926
Buchseneinsatz revos basic, 16-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Polzahl:
16
Kontaktausführung:
Buchse
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Mit Schutzleiter:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 13,37*
€ 19,19*
14 Tage
unbekannt
pro Blatt
€ 6,99*
ab € 14,13*
€ 20,64*
Lager 986
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 16,61*
€ 23,59*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.