Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland WST 8/C Schirmanschlussklemme Z2.803.4010.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4314637
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z2.803.4010.0
EAN/GTIN:
     4049088256219
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme wieland
schirmanschlussklemme
Schirmanschlussklemme für Montage auf Anker- / C-Schienefür Leitungsdurchmessers von 3 bis 8 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,8352*
€ 7,9752*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,8196*
€ 10,5296*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,13984*
€ 10,94984*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 10,6644*
€ 14,1144*
5
€ 5,00*
ab € 11,492*
€ 15,132*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 14,1144*
€ 16,79614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,4744*
€ 16,03454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,9444*
€ 15,40384
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,6644*
€ 12,69064
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,3322* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 70,572* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.