Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland WST 13,5/D Schirmanschlussklemme Z2.803.5110.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4314642
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z2.803.5110.0
EAN/GTIN:
     4049088252860
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme wieland
schirmanschlussklemme
Schirmanschlussklemme für Befestigung auf montageplatte für Leitungsdurchmessers von 4 bis 13,5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,46*
€ 3,45*
10
€ 5,00*
ab € 2,981*
€ 4,111*
10
€ 3,90*
ab € 3,071*
€ 4,231*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,5346*
€ 6,0646*
10
€ 4,00*
ab € 5,586*
€ 7,764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,0646*
€ 7,21687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8246*
€ 6,93127
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,5946*
€ 6,65757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,2546*
€ 6,25297
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,5346*
€ 5,39617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,646* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.