Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC PR 29 X1 19z-Profilpaar 29HU f.Schrankhöhe 1400mm 56511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System PR 29 X1 Montageset
Enoc System PR 29 X1 Montageset
Artikel-Nr.:
     986-4322108
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     56511
EAN/GTIN:
     7330701090103
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
PR 29 X119z Befestigungsebene (482,6mm) 29 HE mit Lochraster nach IEC 60297-1 u. 2 zur Montage in IT- (F1) und Serverschränken (S1) sowie in Grundgestellen (Fo1, So1). Kennzeichnung der Höheneinheiten ( HE ) von unten beginnend mit 1 nach oben durchnummeriert und von vorn ablesbar. Seitliches Lochraster zur Befestigung z.B. Kabelführungsbügeln- Montage erfolgt an der Tiefenstrebe durch einen Torx T25/M5 Schnellverschluß. Paarweise Lieferung
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profilset
Höhe:
1300 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,12*
€ 98,09*
Frei Haus
ab € 78,44*
€ 100,73*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 82,23*
€ 105,11*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.