Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC FH 580-S 19z-Fachboden Fest Tiefe 580mm 50kg 57112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden fest 19 Zoll, 580mm, 50kg FH 580-S
Fachboden fest 19 Zoll, 580mm, 50kg FH 580-S
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4322296
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57112
EAN/GTIN:
     7330701096112
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
FH 580-S19z Fachboden aus StahlblechFestmontage am 19-Zoll-Profil vorn und hinten, 580mm tief, mit Ventilationsschlitzen, Höhe 22mm, Max. Belastbarkeit 50kg Oberflächenbehandlung: Strukturlack Enoc System Schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
22 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
580 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
9005
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,83*
€ 67,42*
Frei Haus
ab € 53,41*
€ 69,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,20*
€ 76,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 76,29*
€ 97,23*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.