Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC FHJ 100L-S 19z-Fachboden justierbar 570-900mm 100kg 57123


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System FHJ 100L-S Regalboden
Enoc System FHJ 100L-S Regalboden
Enoc System FHJ 100L-S Regalboden
Enoc System FHJ 100L-S Regalboden
Artikel-Nr.:
     986-4322300
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57123
EAN/GTIN:
     7330701096228
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
FHJ 100L-S19z Justierbarer Fachboden aus StahlblechFestmontage am 19-Zoll-Profil vorn und hinten, Werkzeuglose Montage mit ”ENOC Quickfixing” (4 Stück im Lieferumfang enthalten), Justierbereich für Profilabstand von 570 - 900mm mit Ventilationsschlitzen, 1 HE- Belastbarkeit 100kg Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
20 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
900 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
9005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,31*
€ 107,93*
Frei Haus
ab € 87,76*
€ 112,11*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 103,79*
€ 132,61*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.