Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC GHJ 50S-S 19z-Fachboden justierbar 370-600mm 75kg 57131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopfachboden 19 Zoll, 370-600mm GHJ 50S-S
Teleskopfachboden 19 Zoll, 370-600mm GHJ 50S-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4322301
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57131
EAN/GTIN:
     7330701096303
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
GHJ 50S-S19z Justierbarer Teleskopfachboden aus StahlblechFestmontage am 19-Zoll-Profil vorn und hinten, Werkzeuglose Montage mit ”ENOC Quickfixing” (4 Stück im Lieferumfang enthalten), Fachbodentiefe 370mm, Justierbereich für Profilabstand von 370 - 600mm mit Ventilationsschlitzen, 1 HE- Belastbarkeit 50 kg Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
44 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
370 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
9005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,75*
€ 174,40*
Frei Haus
ab € 147,86*
€ 181,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 182,89*
€ 219,80*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.