Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider SSM1D212BD Halbleiterrelais Schienenmontage E:4-32VDC A:1-60VDC 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 4-32 VDC, A: 1-60 VDC, 12 A, DC-schaltend
Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 4-32 VDC, A: 1-60 VDC, 12 A, DC-schaltend
Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 4-32 VDC, A: 1-60 VDC, 12 A, DC-schaltend
Artikel-Nr.:
     986-4324560
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSM1D212BD
EAN/GTIN:
     3606480579462
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Harmony Relay. Modulares Halbleiterrelais für die Montage auf Hutschiene in innovativer kompakten Bauform mit seitlicher Kühlfläche. Der Lastkreis ist für 1-polige Gleichspannungsnetze im Bereich von 1-60 VDC ausgelegt und es können 12 A geschaltet werden. Das Schaltverhalten ist gleichspannungsschaltend und entspricht einem Schliesserkontakt. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 4-32 VDC. Eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen. Die Abmessungen betragen 18x88x84 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
12 A
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,48*
€ 38,67*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,41*
€ 38,71*
€ 5,46*
ab € 30,68*
€ 39,06*
€ 3,90*
ab € 31,66*
€ 40,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 45,46*
€ 55,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.