Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4324618 Herst.-Nr.: HMIDT542 EAN/GTIN: 3606480687259 |
| |
|
| | |
| Universal-Displaymodule. 7 Zoll bis 9 Zoll. Smart Display. Dateneingabe Touchscreen, Displaytyp 800×600 PixelSVGA 10,4- 4/3Standard, Farbanzahl 16M, Optionen USB vorne(A + Mini-B)Helligkeitssensor,Scaler, Typ Touchscreen Multi,resistiv. Alle Anzeigemodule sind mit allen Gehäusemodulen kompatibel. Weitere Informationen: | | Bildschirmdiagonale: | 10,4 Zoll | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false | Unterstützt Protokoll für CAN: | false | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false | Unterstützt Protokoll für ASI: | false | Unterstützt Protokoll für KNX: | false | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | false | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false | Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false | Unterstützt Protokoll für LON: | false | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false | Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false | Funkstandard Bluetooth: | false | Funkstandard WLAN 802.11: | false | Funkstandard GPRS: | false | Funkstandard GSM: | false | Funkstandard UMTS: | false | Ausführung des Displays: | TFT | Mit Farbdisplay: | true | Schutzart (IP), frontseitig: | IP67 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 | Mit SW-Schnittstellen: | false | Einbautiefe: | 67 mm | Breite der Front: | 272,5 mm | Höhe der Front: | 214,5 mm |
|
| | |
| | | |
| |