Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 68286 Endkappe Einsp.IP68 Aussen f 68125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4328535
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     68286
EAN/GTIN:
     4012094682860
Endkappe Einsp. IP68 Aussen f. 68125
Weitere Informationen:
Länge:
23 mm
Höhe:
11 mm
Breite:
10,5 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs:
Endkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,05*
€ 1,05*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,49*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,53*
€ 8,50*
ab € 0,92*
€ 1,57*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,31*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
68482
ab € 0,82*
Ähnlich
Rutec Licht
68480
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68487
ab € 0,82*
Ähnlich
Rutec Licht
68496
ab € 0,77*
Ähnlich
Rutec Licht
68492
ab € 0,84*
Ähnlich
Rutec Licht
68498
ab € 0,84*
Ähnlich
Rutec Licht
68494
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68488
ab € 0,82*
Ähnlich
Rutec Licht
68483
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68481
ab € 0,81*
Ähnlich
Rutec Licht
68495
ab € 0,80*
Ähnlich
Rutec Licht
68491
ab € 0,83*
Ähnlich
Rutec Licht
68497
ab € 0,83*
Ähnlich
Rutec Licht
68493
ab € 0,80*
Ähnlich
Rutec Licht
68785
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.