Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIR 300.1030.01 weiß Flixx EB-Downlight LED 11W 830 1010lm 70° D188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K 830 FLIR 300.1030.01 ws
LED-Einbaudownlight 3000K 830 FLIR 300.1030.01 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4329213
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636624
EAN/GTIN:
     4043544392060
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891015 Systemleistung: 11.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1070 lm Systemeffizienz: 97.27 lm/W Moduleffizienz: 139 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 16.4/16.4 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 75° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 5 - 50 mm Einbautiefe: 105 mm Ausschnittsmaß: 175 mm Außendurchmesser: 188 mm Höhe Leuchte: 107 mm Gewicht: 1.140 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
188 mm
Höhe/Tiefe:
107 mm
Systemleistung:
11 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
1070 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 111,94*
€ 139,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,33*
€ 140,21*
Frei Haus
ab € 116,44*
€ 145,26*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,73*
€ 145,69*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 173,93*
€ 212,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,73*
€ 253,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
642472
ab € 25,63*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636731
ab € 14,79*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636725
ab € 9,61*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636726
ab € 10,36*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636727
ab € 9,62*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636728
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.