Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 83173 Welcome Zubehör Schlüsselkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkarte BuschWelcome Zubehör 83173
Schlüsselkarte BuschWelcome Zubehör 83173
Artikel-Nr.:
     986-4331664
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0372
EAN/GTIN:
     4011395197530
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
Transponderkarte
transponder
Schlüsselkarte für das Busch-Welcome® Transponder-Modul.
Weitere Informationen:
Höhe:
53,9 mm
Breite:
85,5 mm
Tiefe:
0,9 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Klingeltasten:
0
Installationstechnik:
Bus-System
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,01*
€ 15,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,53*
€ 16,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 16,59*
€ 5,00*
ab € 11,79*
€ 16,70*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,23*
€ 23,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.