Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 186342 LED-Konstantstromtreiber 7W 350mA 23x42,5x82mm sek. 8,4-20VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vossloh LED-Konstantstromtreiber 186342 7W, 350mA 23x42,5x82mm, sek. 8,4-20V DC
Vossloh LED-Konstantstromtreiber 186342 7W, 350mA 23x42,5x82mm, sek. 8,4-20V DC
Artikel-Nr.:
     986-4395167
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186342
EAN/GTIN:
     4050732185700
EasyLine LED-Treiber 350 mA / max. 7 W Elektrische Eigenschaften Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden. Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,5 Effizienz bei Volllast % (230 V): >70 Betriebslebensdauer: 30.000 Std. bei Gehäusetemperatur 75 °C (Senkung der ta-und tc-Temperatur um nur 10°C führt zur Steigerung der zu erwartenden Betriebslebensdauer auf bis zu 50.000 Std.) Anschlusseigenschaften Spannungsversorgung: 220?240 V ±10 % Netzfrequenz: 50?60 Hz Vorkonfektionierte Anschlussleitungen primärseitig: 2 x0,75 mm², Länge: 180 mm sekundärseitig: 2 x0,5?0,75 mm², Länge: 180 mm Sicherheitseigenschaften Elektronischer Kurzschlussschutz Überlastschutz Leerlauffest Schutzart: IP20 Schutzklasse II SELV
Weitere Informationen:
Länge:
81,6 mm
Höhe:
23 mm
Breite:
42,5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Dimmbar:
false
Anschlussart Primärseite:
sonstige
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Kurzschlusssicher:
true
Sicherheitstrafo:
false
Überlastschutz:
true
Übertemperaturschutz:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 12,72*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,77*
€ 15,55*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,48*
€ 16,57*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.