Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST18I3S B1 ZR2 GR01 Buchse T. m .Zugentl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4400457
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.931.5353.0
EAN/GTIN:
     4049088273582
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10,5 - 14,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Länge:
77,5 mm
Höhe:
17 mm
Breite:
32 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,109 kWh
Durchgangswiderstand:
0,4 mOhm
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP40
Anschlussart:
Schraubanschluss
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
2
Mechanische Kodierung:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,6092*
€ 3,9192*
€ 5,00*
ab € 2,85*
€ 4,29*
€ 3,90*
ab € 3,22*
€ 4,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,9464*
€ 5,9164*
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9164*
€ 7,04052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6764*
€ 6,75492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3464*
€ 6,36222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1164*
€ 6,08852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8564*
€ 5,77912
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,9464*
€ 4,69622
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.