Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST20I2K1B-315PL 40BR01 Konfekti onierte Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-4400472
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.222.4007.4
EAN/GTIN:
     4015573945746
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
RST® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
4000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
1,31 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
46,7 mOhm
Polzahl:
2
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H05VV-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
sonstige
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,02*
€ 14,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,03*
€ 14,18*
€ 5,95*
ab € 10,99146*
€ 15,52146*
€ 3,90*
ab € 11,36*
€ 16,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,1947*
€ 17,2147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,2147*
€ 20,48549
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,0347*
€ 20,27129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,1947*
€ 19,27169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,4547*
€ 18,39109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,8447*
€ 17,66519
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,1947*
€ 14,51169
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.