Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4401527 Herst.-Nr.: SP44AR EAN/GTIN: 8424450176757 |
| |
|
| | |
| Das Quatro-Speisesystem mit Raketen-Feedhorn für Multifeed-Empfang ab 3° Satellitenabstand ermöglicht mit Hilfe eines beiliegenden Adapterrings eine Feedhornaufnahme von 23 oder 40 mm. Die Spannungsversorgung erfolgt über den Receiver mit einer Stromaufnahme von ca. 150mA. Mit einem Rauschmaß von maximal 0,3 dB typ. und der neuen kompakten Empfangstechnologie in einem wasserdichten, witterungsbeständigen Gehäuse mit steckbaren Wetterschutz ist das SP42AR das ideale Speisesystem. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Quatro LNB | Farbe: | sonstige | Mit Schutzgehäuse: | true | Multischalter integriert: | false | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Terrestrische Einspeisung: | false | Aufnahme: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,09* | € 38,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,20* | € 39,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,46* | € 39,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 37,69* | € 39,54* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 51,65* | € 53,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|