Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 404132 TX3 LS-Schalter B 63A 3-polig 10kA 400VAC 3TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter B63A 3-polig 10kA 404132
Leitungsschutzschalter B63A 3-polig 10kA 404132
Artikel-Nr.:
     986-4406869
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404132
EAN/GTIN:
     3414970392817
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter
Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 63 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
16 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 72,60*
€ 104,06*
Frei Haus
ab € 171,16*
€ 204,54*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,77*
€ 210,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,63*
€ 210,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 222,08*
€ 261,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,68*
€ 288,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.