Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 24030060020 unmanaged Switch Ha- VIS eCon 3060BT-A-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch PoE Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 6; 9÷60VDC; RJ45
Switch PoE Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 6; 9÷60VDC; RJ45
Artikel-Nr.:
     986-4419415
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24030060020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
harting poe switch
industrie switch
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Fast Ethernet, Nennspannung: 24, 48, 54, Gesamtzahl der Ports: 6, Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Schutzart (IP):
IP30
Ethernet:
true
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 257,3637*
€ 282,7537*
Frei Haus
ab € 297,33*
€ 325,04*
€ 6,90*
ab € 304,92*
€ 334,89*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 350,677*
€ 382,297*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,297*
€ 454,93343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,067*
€ 453,46973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,607*
€ 443,40233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,927*
€ 441,40313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,677*
€ 417,30563
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.