| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4428731 Herst.-Nr.: 00055694 EAN/GTIN: 4053877003687 |
| |
|
| | |
| Das einschraubbare Widerstandsthermometer ermöglicht durch die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors eine Temperaturmessung in gasförmigen als auch flüssigen Medien. Die bewährte Einbauform gewährleistet dabei eine zuverlässige Dichtheit bei Unter- und Überdruck. Das durchgehende Schutzrohr und der Prozessanschluss sind aus Edelstahl 1.4571 gefertigt und schützen den Messeinsatz gegen chemische Einflüsse und mechanische Beschädigungen. Das Widerstandsthermometer eignet sich daher unter anderem hervorragend für Einsatzgebiete in der Klima- und Kältetechnik sowie im Heizungs- Ofen- und Apparatebau. Das Widerstandsthermometer nach DIN EN 60751 (Klasse B) ist als 1 x Pt100 in Zweileiterschaltung ausgeführt und für Temperaturen von -50 bis +400 °C ausgelegt. Der Anschlusskopf in Form J ist aus Alu-Druckguss gefertigt. Dieser verfügt über eine Kabelverschraubung M16 x 1,5 und ist für Temperaturen zwischen -40 bis +100 °C ausgelegt. Das Schutzrohr hat die Abmessung 6,0 x 150 mm. Eine Verschraubung mit Gewinde G 1/2 Zoll dient als Prozessanschluss. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klemme | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Länge der Sonde: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,35* | € 130,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,53* | € 130,46* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 108,12* | € 130,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,45* | € 132,67* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 142,45* | € 169,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|