Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider RGZE1S48M Sockel getrennte Anordnung 5A 250V Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel für RXG2, getrennte Kontakt-Anordnung, 5 A, 250 V, Schraubklemme, Bügel
Sockel für RXG2, getrennte Kontakt-Anordnung, 5 A, 250 V, Schraubklemme, Bügel
Sockel für RXG2, getrennte Kontakt-Anordnung, 5 A, 250 V, Schraubklemme, Bügel
Artikel-Nr.:
     986-4457238
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RGZE1S48M
EAN/GTIN:
     3606480689444
Suchbegriffe:
Haltebügel Relais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Harmony Relay. Sockel in Baubreite 15,8 mm zur Hutschienenmontage oder Schraubbefestigung auf Montageplatte für die Interface-Relais RXG2 mit zwei Wechslern. Die Schraubklemmen sind in einer getrennten Anordnung zwischen Steuer- und Lastkreis ausgeführt. In der Verpackung des Sockels ist der passende Kunststoff-Bügel zur Befestigung des RXG-Relais bereits enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
77,5 mm
Breite:
15,8 mm
Tiefe:
73 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, relaissockel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,34*
€ 3,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,50*
€ 3,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,45*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.