Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO SBN32 FT Stapa Steckbogen o.Gewinde D:32mm tauchfeuerverz. 2046819


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø32mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø32mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø32mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     986-4462069
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046819
EAN/GTIN:
     4012196388004
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Steck
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
false
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Oberfläche poliert:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 212,526*
€ 252,536*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,096*
€ 256,406*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,50*
€ 261,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 241,832*
€ 281,222*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 243,766*
€ 284,306*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,222*
€ 334,65418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 279,032*
€ 332,04808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,022*
€ 326,08618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,072*
€ 315,43568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,832*
€ 287,78008
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,0916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.