Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AK-F14 Kleinverteiler IP65 VDE 1-reihig 315x300x155mm 73351401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 14 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei
Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 14 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-4487088
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73351401
EAN/GTIN:
     4013902515448
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Flanschplatte
Kleinverteiler
Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, 1-reihig, 14 verfügbare Teilungseinheiten, Flansch-Type, mit integrierten Belüftungselementen zur Verminderung der Kondenswasserbildung, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 1000V AC, 1500V DC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (Ammoniakbeständigkeit), oben und unten offene Stirnflächen zur Montage von verschiedenen Flanschen oder zur Kombination mehrerer AK-F Gehäuse mittels Kombiflansch, für die Installation im industriellen Umfeld und im geschützten Außenbereich, PE/N-Klemme, bestehend aus: PE-Klemmschiene mit 3 Schraubklemmen 2,5-16mm² und 14 Push-in-Klemmen 0,75-4mm², 2 N-Module (mit Steckbrücke verbunden) mit jeweils 2 Schraubklemmen 2,5-16mm² und 6 Push-in-Klemmen 0,75-4mm² mit Betätigungshebel zum werkzeuglosen Lösen der Leiter
Abmessungen: 315 x 300 x 155mm
Beigefügtes Zubehör: Doppelmembranstutzen: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
155 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
14
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
false
EMV-Ausführung:
false
Innentiefe:
106 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,45*
€ 67,22*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,54*
€ 67,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,77*
€ 67,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,68*
€ 68,73*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 76,038*
€ 95,198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,198*
€ 113,28562
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,918*
€ 110,57242
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,968*
€ 105,87192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,668*
€ 101,94492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,038*
€ 90,48522
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79901201
ab € 1,01*
Zubehör
Spelsberg
79901301
ab € 4,02*
Zubehör
Spelsberg
73383401
ab € 22,06*
Zubehör
Spelsberg
73383301
ab € 14,00*
Zubehör
Spelsberg
73382001
ab € 7,37*
Zubehör
Spelsberg
73382101
ab € 7,42*
Zubehör
Spelsberg
73382901
ab € 11,52*
Zubehör
Spelsberg
73382201
ab € 7,37*
Zubehör
Spelsberg
73382801
ab € 7,42*
Zubehör
Spelsberg
73383101
ab € 7,47*
Zubehör
Spelsberg
79090501
ab € 5,37*
Zubehör
Spelsberg
79080501
ab € 5,34*
Zubehör
Spelsberg
19302601
ab € 0,46*
Zubehör
Spelsberg
73383001
ab € 6,60*
Zubehör
Spelsberg
73381201
ab € 3,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.