Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AK3 NS35-14 Normschiene 73381201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     986-4487104
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73381201
EAN/GTIN:
     4013902542819
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Tragschiene
Normschiene als Hutschiene 35 x 7,5mm, für 14 TE, inkl. Hutschienenhalter für alle AK/AK-F 14/28/42/56/70 sowie Plus-Typen
Abmessungen: 275 x 50 x 30mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Länge:
50 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Rundloch
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: tragschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,99*
€ 5,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 5,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 5,94*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,8504*
€ 8,3104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3104*
€ 9,88938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,7904*
€ 9,27058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5104*
€ 8,93738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1904*
€ 8,55658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7304*
€ 8,00918
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,8504*
€ 6,96198
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.