Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 411019.004.1 Stableuchte LED 16W 1000x35 m.Schalter+Lp 1200lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 411019.004.1 Stableuchte LED 16W 1000x35 m.Schalter+Lp 1200lm
Artikel-Nr.:
     986-4491956
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     411019.004.1
EAN/GTIN:
     4051859068921
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Lange Lebensdauer: ca. 8000 Stunden. Spart bis zu 80% Energie gegenüber der Glühlampen-Ausführung. Flackerfreier Schnellstart. Farbtemperatur 2700 K warmweiß. Energieeffizienzklasse B = EEL. Energieeffizienzklasse A
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
35 mm
Werkstoff:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Schalter:
true
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
false
Geeignet für Notlicht:
false
Effektiver Lichtstrom:
1200 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.