Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 641295.000 Bodenleuchte LED 10W-3000K D190 H180,20° 620lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 641295.000 Bodenleuchte LED 10W-3000K D190 H180,20° 620lm
Artikel-Nr.:
     986-4492182
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     641295.000
EAN/GTIN:
     4051859070269
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Bodeneinbauleuchte für Fußgängerbereiche. Gehäuse aus Epoxidharz-Duroplast, Edelstahl, Aluminium. Kreisförmige Abschlussblende V4A geschliffen. Gehäuse-Innenraum auch während der Montage IP 68 versiegelt. Integrierter Vapour-Seal Kondenswasserschutz. Bündige ESG-Verglasung mit sekundärem Dichtungsglas. Hochleistungs-LED-Refraktoroptik. Ausstrahlrichtung im montierten Zustand bei dichter Leuchte bis zu 15° aus der Vertikalen einstellbar. Separater Anschlussraum für Direktanschluss von starren Leitungen bis 3 x 2,5 mm². Die Verwendung eines Einbaugehäuses ist erforderlich, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
190 mm
Einbaudurchmesser:
175 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Überrollbar:
false
Justierbar:
false
Effektiver Lichtstrom:
810 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,46*
€ 582,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,58*
€ 579,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,06*
€ 558,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,82*
€ 541,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,77*
€ 490,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.