Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 982067.012 Umrüstsatz m.2xLED 9,1W-3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-4492638
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982067.012
EAN/GTIN:
     4051859069997
LED Umrüstsatz, 830, weißLED Umrüstsatz, L 165 B 143 H 23
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Höhe:
23 mm
Breite:
143 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Form:
rechteckig
Spannungsart:
AC
Geeignet für Verkehrsampeln:
false
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
false
Geeignet für Schienenverkehr:
false
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
false
Anzahl der LEDs:
2
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
true
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Externes Betriebsgerät erforderlich:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,05*
€ 54,28*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,03*
€ 58,16*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 61,78*
€ 80,80*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.