Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck WLB32C285PBQ Arbeitsleuchten Linienleuchte 3087481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turck WLB32C285PBQ Arbeitsleuchten Linienleuchte 3087481
Artikel-Nr.:
     986-4499381
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3087481
EAN/GTIN:
     0662488874810
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED-Baustrahler
Lichtleiste
Arbeitsleuchte, Linienleuchte, Betriebsspannung 12…30 VDC, Kaskadierbar über Kupplung, M12 x 1, 4-polig, AN / AUS Schalter, Betriebsspannung: 12...30 VDC, Lichtlänge: 285 mm, Gehäuselänge: 320 mm, Farbe: Weiß, Steckverbinder M12x1
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
31,9 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP50
Lichtfarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Effektiver Lichtstrom:
600 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.