Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck TBEN-S1-8DIP-D Multiprotokoll f.Eth. 8dig. pnp Eing. Diagnose 6814034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4500315
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6814034
EAN/GTIN:
     4047101313963
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 digitale pnp Eingänge, Eingangsdiagnose pro Kanal, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung, ATEX Zone 2/22, Eingangsdiagnose pro Kanal, ARGEE programmierbar
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
32 mm
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,36*
€ 166,61*
Frei Haus
ab € 151,31*
€ 172,15*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,87*
€ 174,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,26*
€ 178,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 205,70*
€ 233,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.