Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DKE 100 Duo Konvektor 1000W 234824


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG DKE 100 Drinnen Weiß 1000 W
AEG DKE 100 Drinnen Weiß 1000 W
AEG DKE 100 Drinnen Weiß 1000 W
Artikel-Nr.:
     986-4500998
Hersteller:
     EHT Haustechnik ZANKER
Herst.-Nr.:
     234824
EAN/GTIN:
     4041056032313
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
Der hochwertige wandhängende Duo-Konvektor kann als Vollheizung eingesetzt werden, aber auch als effiziente Übergangsheizung oder für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnzimmer, Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Die zwei integrierten Heizungssysteme für Wärmestrahlung und Konvektion sorgen für eine angenehme und behagliche Raumtemperatur. Das elegante und puristische Design passt in jedes moderne Umfeld. KOMFORTMERKMALE: Der Design-Konvektor kombiniert zwei Heizungssysteme mit einer präzisen elektronischen Regelung und intelligenten Energiesparfunktionen. Das Gerät schaltet bei offenem Fenster automatisch in den Frostschutz. Wenn sich niemand mehr im Raum befindet, senkt der Bewegungsmelder die eingestellte Raumtemperatur automatisch ab. Der Wochen-Timer bietet drei vorinstallierte Zeitprogramme, die auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden können. Allpoliger Betriebsschalter. Hoher Bedienkomfort dank des oben angebrachten Bedienfelds und des gut ablesbaren Displays. Die Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen lässt sich an der Bedieneinheit aktivieren. INSTALLATION: Für die Montage wird nur eine Person benötigt: Die Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand montiert und kann nachjustiert werden. Das steckerfertige und wartungsfreie Gerät muss nur noch eingehängt werden. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
7,7 kg
Höhe:
504 mm
Breite:
790 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
weiß
Montageart:
Wandgerät
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse:
II
Mit Gebläse:
false
Mit Zeitschaltuhr:
true
Frostschutzschaltung:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 331,28*
€ 392,68*
Frei Haus
ab € 350,74*
€ 414,99*
Frei Haus
ab € 357,63*
€ 423,85*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 358,60*
€ 423,92*
Lager 986
35
€ 6,50*
ab € 441,81*
€ 515,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,08*
€ 612,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,10*
€ 608,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,73*
€ 575,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,01*
€ 558,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,81*
€ 525,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.