Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiolux RSEX/312 4200 840 DALI vw Einba uleuchte Parabolraster seidenmatt...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4519189
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     71010506660
EAN/GTIN:
     4020863313136
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Stahlblechgehäuse mit gleichbreitem, umlaufendem Rand und 7mm hohen Aufkantungen für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, beidseitig abklappbar, Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Weitere Informationen:
Länge:
1247 mm
Breite:
310 mm
Höhe/Tiefe:
51 mm
Einbaubreite:
275 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
170 mm
Einbaulänge:
1180 mm
Systemleistung:
31 W
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Ausführung des Rasters:
matt
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
true
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 20-40°
Effektiver Lichtstrom:
4300 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,39*
€ 223,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,05*
€ 226,98*
Frei Haus
ab € 190,98*
€ 230,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 192,77*
€ 232,11*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 263,51*
€ 313,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,68*
€ 373,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,75*
€ 366,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,86*
€ 347,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,45*
€ 342,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,51*
€ 313,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.