| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4521536 Herst.-Nr.: 4072RFTSM EAN/GTIN: 4011377127623 |
| |
|
| | |
| inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: .. 402 TSA .. für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP .. ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 2fach 2 rote LEDs: Aktorstatus 1 blaue LED: Übertragungsstatus Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab,Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF) Montage auf Gerätedose nach EN 60670-1, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben) Produkteigenschaften Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc. Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion Statusanzeige mit LED Batteriebetriebenes Gerät Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Display: | false | Mit LED-Anzeige: | true | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | true | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | false | Busankopplung inklusive: | true | Mit Raumthermostat: | false | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | true | Anzahl der Tasten: | 4 | Mit Beschriftungsfeld: | false | Anzahl der Betätigungspunkte: | 4 | Mit Infrarot-Sensor: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 88,81* | € 110,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 88,90* | € 110,53* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,92* | € 110,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,78* | € 110,93* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 127,83* | € 153,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|