Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON FAZ-B16/1-DC LS-Schalter 16A 1p DC B-Char 176069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4533734
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     176069
EAN/GTIN:
     4015081712656
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton leitungsschutzschalter
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, FAZ-DC, 1-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 16 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 10 kA, Schaltgeräte für Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 52,90*
€ 67,77*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 59,97*
€ 68,90*
1
€ 5,00*
ab € 54,59*
€ 69,95*
1
Frei Haus
ab € 56,97*
€ 72,61*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 78,85*
€ 98,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.