Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SL7-CB-T-800 Basismodul 800mm Alurohr 178460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4533801
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178460
EAN/GTIN:
     4015081737635
Suchbegriffe:
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Basismodul, Farbe schwarz, Rohr aluminiumfarbig, Sortiment: Signalsäulen SL, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Montageart: für horizontale Montage, Ausstattung: Basis mit Aluminiumrohr und Lochschraube, inklusive Deckel, Rohrlänge: 800 mm, Anzahl Module: max. 5 Module, verwendbar für: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, Schutzart IEC: IP66, IEC/EN 60529, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Rohrmontage möglich:
true
Winkelmontage möglich:
true
Geeignet für AS-Schnittstelle:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,15*
€ 135,52*
€ 5,46*
ab € 117,36*
€ 140,23*
€ 5,95*
ab € 117,78*
€ 141,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,66*
€ 145,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 172,89*
€ 201,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.