Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRILUX Wanne Oleveon LED 1500 PMMA Ersatz Abdeckung 6460600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6460600 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 6460600 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     986-4546537
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6460600
EAN/GTIN:
     4018242324644
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon LED 1500 PMMA. Länge 1577 mm, Breite 97 mm, Höhe 54 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1577 mm
Breite:
97 mm
Höhe/Tiefe:
54 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
false
Raster gelocht:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,30*
€ 19,11*
€ 5,95*
ab € 14,03*
€ 20,13*
€ 5,00*
ab € 14,20*
€ 20,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,32*
€ 20,53*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,92*
€ 27,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.