Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Batterie Lithium 3,6V C CR26500 133753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie
Lithium-Batterie
Artikel-Nr.:
     986-4550632
Herst.-Nr.:
     133753
EAN/GTIN:
     4042883337534
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Die Kraftmax Lithium-Serie überzeugt durch ihre hohe Qualität. Die Produkte gibt es zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität sichergestellt. Die Haltbarkeit der Lithium-Zellen beträgt 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
55 g
Durchmesser:
26,5 mm
Kapazität:
9000 mAh
Nennspannung:
3,6 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 6,58*
€ 9,7726*
€ 4,50*
ab € 7,51*
€ 10,81*
3 Tage
51
€ 4,95*
ab € 8,99*
€ 12,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,49*
€ 13,66*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 17,609*
€ 25,249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.