Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Akku Ni-MH 1,2V Micro AAA 700mAh Industrie 302462


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-4550637
Herst.-Nr.:
     302462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Bei den XCell Industrie Akkus handelt es ich um preiswerte und zuverlässige Akkus. Diese sind in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar, so zum Beispiel bei Hochstromanwendungen und Universalanwendungen. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität der Akkus sichergestellt. Die Zellen überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
11,3 g
Durchmesser:
10,5 mm
Kapazität:
700 mAh
Nennspannung:
1,2 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Akkupack:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.